DKC-COMBITECH - SCZ5204004 C5 CURVA PIANA 45? 400X100 VG CONF - 5204004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - glatter Bogen
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603022102
Artikelnummer
SCZ5204004
Herstellernummer
5204004
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7035


