DKC-COMBITECH - SCZ5203336 C5 FASCIA IP 44 500 X 100 ZC - 5203336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - einschnappbar
Packung
1 ST
EAN
8033603125520
Artikelnummer
SCZ5203336
Herstellernummer
5203336
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


