DKC-COMBITECH - SCZ5203271 C5 Testata chiusura 150x100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603022034
Artikelnummer
SCZ5203271
Herstellernummer
5203271
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


