Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203262 C5 RIDUZIONE SX 500-300 H 100 ZC - 5203262

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203262 C5 RIDUZIONE SX 500-300 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603022010

Artikelnummer

SCZ5203262

Herstellernummer

5203262

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 500-300.