Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203253 C5 RIDUZIONE SX 300-100 H 100 ZC - 5203253

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203253 C5 RIDUZIONE SX 300-100 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021952

Artikelnummer

SCZ5203253

Herstellernummer

5203253

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 300-100.