Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203214 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 100 ZC - 5203214

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203214 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021747

Artikelnummer

SCZ5203214

Herstellernummer

5203214

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 300-150.