Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203212 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 100 ZC - 5203212

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203212 C5 RIDUZIONE CX 200-150 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021723

Artikelnummer

SCZ5203212

Herstellernummer

5203212

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 200-150.