Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 100 - 5203190

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021693

Artikelnummer

SCZ5203190

Herstellernummer

5203190

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.