DKC-COMBITECH - SCZ5203172 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X100 - 5203172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603021624
Artikelnummer
SCZ5203172
Herstellernummer
5203172
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


