Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203113 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 300X100 ZC - 5203113

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203113 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 300X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021310

Artikelnummer

SCZ5203113

Herstellernummer

5203113

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.