Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203112 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X100 ZC - 5203112

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203112 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021303

Artikelnummer

SCZ5203112

Herstellernummer

5203112

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.