Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203030 C5 DER PIANA LATERALE T 100X100 ZC - 5203030

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203030 C5 DER PIANA LATERALE T  100X100  ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603020788

Artikelnummer

SCZ5203030

Herstellernummer

5203030

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.