Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201275 C5 TESTATA CHIUSURA 500X100 VB - 5201275

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201275 C5 TESTATA CHIUSURA 500X100 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603117365

Artikelnummer

SCZ5201275

Herstellernummer

5201275

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.