Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201270 C5 TESTATA CHIUSURA 100X100 VB - 5201270

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201270 C5 TESTATA CHIUSURA  100X100  VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603106598

Artikelnummer

SCZ5201270

Herstellernummer

5201270

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.