Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201231 C5 RIDUZIONE DX 200-100 H 100 VB CON - 5201231

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201231 C5 RIDUZIONE DX  200-100  H 100  VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603018785

Artikelnummer

SCZ5201231

Herstellernummer

5201231

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Riduzione destra 200-100.