Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201223 C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 100 VB CON - 5201223

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201223 C5 RIDUZIONE CX  500-300  H 100  VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603018754

Artikelnummer

SCZ5201223

Herstellernummer

5201223

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Riduzione centrale 500-300.