Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201210 C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 100 VB CON - 5201210

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201210 C5 RIDUZIONE CX  150-100  H 100  VB  CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603018662

Artikelnummer

SCZ5201210

Herstellernummer

5201210

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

150 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Riduzione centrale 150-100.