DKC-COMBITECH - SCZ5201066 C5 CURVA SALITA 90 600X100 VB CONF - 5201066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603117174
Artikelnummer
SCZ5201066
Herstellernummer
5201066
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige


