Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5201003 C5 CURVA PIANA 45 300X100 VB CONF - 5201003

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5201003 C5 CURVA PIANA 45 300X100 VB CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - glatter Bogen

  • Mit Oberteil - ja

  • Innenradius - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603017627

Artikelnummer

SCZ5201003

Herstellernummer

5201003

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

glatter Bogen

Mit Oberteil:

ja

Innenradius:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

La curva piana 45? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.