DKC-COMBITECH - SCZ5201001 C5 CURVA PIANA 45? 150X100 VB CONF - 5201001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603017603
Artikelnummer
SCZ5201001
Herstellernummer
5201001
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


