DKC-COMBITECH - SCZ5200353 C5 CURVA SNODO ORIZZ. DA 0 A 44 200X100 - 5200353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Bauform - Gelenkbogen komplett
Bogenausführung - sonstige
Mit Oberteil - nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603017580
Artikelnummer
SCZ5200353
Herstellernummer
5200353
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt