Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200352 C5 CURVA SNODO ORIZZ. DA 0 A 44? 150X100 - 5200352

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200352 C5 CURVA SNODO ORIZZ. DA 0 A 44? 150X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603303942

Artikelnummer

SCZ5200352

Herstellernummer

5200352

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva piana a snodo orizzontale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.