Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200252 C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 100 ZS - 5200252

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200252 C5 RIDUZIONE SX 200-150 H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603017344

Artikelnummer

SCZ5200252

Herstellernummer

5200252

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Riduzione sinistra 200-150.