Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 100 - 5200190

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200190 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO  H 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603017092

Artikelnummer

SCZ5200190

Herstellernummer

5200190

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.