Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200180 C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZS - 5200180

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200180 C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603017061

Artikelnummer

SCZ5200180

Herstellernummer

5200180

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.