Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 600X100 - 5200176

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200176 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO  600X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603114432

Artikelnummer

SCZ5200176

Herstellernummer

5200176

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.