DKC-COMBITECH - SCZ5200171 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X100 - 5200171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603017016
Artikelnummer
SCZ5200171
Herstellernummer
5200171
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


