Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200165 C5 T SALITA A COPERCHIO 500X100 ZS - 5200165

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200165 C5 T SALITA A COPERCHIO 500X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016996

Artikelnummer

SCZ5200165

Herstellernummer

5200165

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.