Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200164 C5 T SALITA A COPERCHIO 400X100 ZS - 5200164

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200164 C5 T SALITA A COPERCHIO 400X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016989

Artikelnummer

SCZ5200164

Herstellernummer

5200164

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione a T in salita a coperchio ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.