Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200146 C5 T DISCESA 600X100 ZS - 5200146

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200146 C5 T DISCESA 600X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603114401

Artikelnummer

SCZ5200146

Herstellernummer

5200146

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.