Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200136 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 600X100 - 5200136

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200136 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX  600X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Bauform - Bogen starr

  • Bogenausführung - sonstige

  • Mit Oberteil - nein

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603114395

Artikelnummer

SCZ5200136

Herstellernummer

5200136

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Bauform:

Bogen starr

Bogenausführung:

sonstige

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.