Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X100 ZS - 5200104

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200104 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 400X100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603016668

Artikelnummer

SCZ5200104

Herstellernummer

5200104

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.