Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5196516 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT 2 A - 5196516

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5196516 C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT 2  A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8033603176539

Artikelnummer

SCZ5196516

Herstellernummer

5196516

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

3 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Coperchio per elemento rettilineo calpestabile antiscivolo, in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech. Completo di chiavette.