Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5194008 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.600 MT 3 - 5194008

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5194008 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.600 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 6 M

EAN

8033603130265

Artikelnummer

SCZ5194008

Herstellernummer

5194008

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

I coperchi si montano a ?scatto? sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.