Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193300 C5 COPER. RETTILINEO C/T B. 50 MT 3 - 5193300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193300 C5 COPER. RETTILINEO C/T   B. 50 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8033603142800

Artikelnummer

SCZ5193300

Herstellernummer

5193300

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.