Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193047 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.500 MT 3 - 5193047

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193047 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.500 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 6 M

EAN

8033603015425

Artikelnummer

SCZ5193047

Herstellernummer

5193047

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.