DKC-COMBITECH - SCZ5193046 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.400 MT 3 - 5193046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Packung
6 M
EAN
8033603015418
Artikelnummer
SCZ5193046
Herstellernummer
5193046
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


