Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193042 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.100 MT 3 - 5193042

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193042 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8033603015371

Artikelnummer

SCZ5193042

Herstellernummer

5193042

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.