Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193023 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150 MT 1 - 5193023

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193023 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8033603015265

Artikelnummer

SCZ5193023

Herstellernummer

5193023

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.