Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193021 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 1 - 5193021

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193021 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B. 80 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

8033603015241

Artikelnummer

SCZ5193021

Herstellernummer

5193021

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.