DKC-COMBITECH - SCZ5193015 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 2 - 5193015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Materialstärke - 0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603126510
Artikelnummer
SCZ5193015
Herstellernummer
5193015
Hersteller
DKC
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
2030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


