Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193013 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150 MT 2 - 5193013

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193013 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150 MT 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 2030 mm

Packung

  • 4 M

EAN

8033603126497

Artikelnummer

SCZ5193013

Herstellernummer

5193013

Hersteller

DKC

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a ?scatto? sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.