Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5193008 C5 COPER. ELEMENT. RETT.C/T B.600 MT 3 H - 5193008

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5193008 C5 COPER. ELEMENT. RETT.C/T B.600 MT 3 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 M

EAN

8033603015227

Artikelnummer

SCZ5193008

Herstellernummer

5193008

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.