DKC-COMBITECH - SCZ5192006 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 3 - 5192006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
8033603015128
Artikelnummer
SCZ5192006
Herstellernummer
5192006
Hersteller
DKC
Oberteilbreite:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


