Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5192002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3 - 5192002

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5192002 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

8033603015081

Artikelnummer

SCZ5192002

Herstellernummer

5192002

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.