Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5191027 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 1 - 5191027

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5191027 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603014817

Artikelnummer

SCZ5191027

Herstellernummer

5191027

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.