DKC-COMBITECH - SCZ5191025 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 1 - 5191025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 1030 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8033603014794
Artikelnummer
SCZ5191025
Herstellernummer
5191025
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1030 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


