Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190300 C5 COPER. RETTILINEO C/T B. 50 MT 3 - 5190300

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190300 C5 COPER. RETTILINEO C/T   B. 50 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8033603105843

Artikelnummer

SCZ5190300

Herstellernummer

5190300

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.