Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5 - 5190032

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190032 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.100 MT 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603014213

Artikelnummer

SCZ5190032

Herstellernummer

5190032

Hersteller

DKC

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.