Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5190026 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 1 - 5190026

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5190026 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.400 MT 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1030 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8033603014176

Artikelnummer

SCZ5190026

Herstellernummer

5190026

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1030 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.